{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Aušinimo kanalo anga | ne | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307502 10 | |
EAN / GTIN | 4067263265320 | |
Gamintojo numeris | 307502 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis griebtuvas slim Master Chuck 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
410,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
606,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
439,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Forma | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC; HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |