{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,72 mm | |
L2 | 45 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307531 12 | |
EAN / GTIN | 4062406114930 | |
Gamintojo numeris | 307531 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plonas hidraulinis patronas 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
439,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
410,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 | HSK-A 63 trumpas |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | 90 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Pjovimo technika | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |