{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 32 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | neužrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 78 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 24 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 32 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 306684 32 | |
EAN / GTIN | 4045197468567 | |
Gamintojo numeris | 306684 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
154,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 | 100 | 100 |
Išorinis ⌀ D | 78 | 78 | 78 |
Virbo ⌀ d1 | 32 | 32 | 32 |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 32 | 32 | 32 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 |