Įspraustinė užmaunamoms frezoms 32 mm

Prekės Nr.: 306121 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: F
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 32 mm
Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis HSK-F 63 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 65 mm
Išorinis ⌀ D 58 mm
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 24 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 38 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 32
Atsarginis žiedas Nr. 309870 32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 32
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306121 32
EAN / GTIN 4045197587787

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Be sriegio aušinimo skysčio vamzdeliui.
Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys