Tvirtinimo žiedas, DIN 6366, Įspraustinės kakliuko ⌀: 32mm

Prekės Nr.: 309870 32
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

virbo ⌀ 32 mm
Norma DIN 6366
Žiedo plotis B-0,2 14 mm
Liežuvėlio plotis b 14 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309870 32
EAN / GTIN 4045197273888
Gamintojo numeris 309870 32

Aprašymas

Modelis:

Varomoji galvutė frezoms su skersiniu grioveliu tvirtinti ant kombinuotų frezų arba pjovimo galvutės laikiklių.

Tinka:

Kombi frezų įstatomi įtvarai ir užmaunamų frezų įspraustinės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį