Tvirtinimo žiedas, DIN 6366, Įspraustinės kakliuko ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 309870 40
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

virbo ⌀ 40 mm
Norma DIN 6366
Žiedo plotis B-0,2 14 mm
Liežuvėlio plotis b 16 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309870 40
EAN / GTIN 4045197273895
Gamintojo numeris 309870 40

Aprašymas

Modelis:

Varomoji galvutė frezoms su skersiniu grioveliu tvirtinti ant kombinuotų frezų arba pjovimo galvutės laikiklių.

Tinka:

Kombi frezų įstatomi įtvarai ir užmaunamų frezų įspraustinės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį