Precizinė ER cangių įspraustinė CENTRO P 32

Prekės Nr.: 305920 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas CP skirtas ER Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤6
  • HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Tipas CP skirtas ER 32
Užspaudimo ⌀ D1 2-20 mm
Laikiklis HSK-A 63 A = 100
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤6 µm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤3 µm
ER cangės su HDC spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas ≤6 µm
HP cangės su HP spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 2 mm - 20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 305920 32
EAN / GTIN 2050001703460
Gamintojo numeris 44626001000

Aprašymas

Modelis:

Pasirinktinai CENTRO P - nesandarus su ER užveržimo veržle Centro P Nr. 309655 arba sandari sistema su ER užveržimo veržle CP sandarinimo diskams Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo diskais Nr.309666 − 30966 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti).
  • Vidinis ir išorinis kūgis nušlifuotas su specialia RFID / Balluff-Chip anga mikroschemai.
  • Sistemos koncentriškumas ir atkartojamumas 3 µm, kai 3×D, daugiausiai 50 mm, kai naudojama HP precizinė spyruokliuojanti įvorė.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudėtingoms metalo apdirbimo operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas užtikrina didesnį stabilumą ir radialinį standumą. Tvirtinimo veržlė su rutuliniais guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priveržimo momentui ir prispaudimo jėgai sumažina vibracijas.
  • Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
  • Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir griebtuvo mase.

Privalumai:

Dėl patentuotos optimalios padėties užspaudimo įvorė, dviguba kreipiančioji, trapecinis sriegis ir užveržimo veržlė su slystamąja danga tvirtinant susilydo į vieną tvirtą vienetą, taip užtikrindami maksimalų standumą ir preciziškumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekiama:

Be tvirtinimo veržlės.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890, precizinės ER spyruokliuojančios įvorės HP, skirtos Nr. 309368309381 ir sriegikliams Nr. 309402; 309419 (netinka Holex), ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, ER užveržimo veržlės HDC Nr. 309657, sandarinimo žiedai HP Nr. 309666309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai raktai HDC Nr. 309745 / 309756.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h10.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį