CENTRO P ER užspaudimo įvorių laikiklis cilindrinis, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 8

Prekės Nr.: 300682 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
skirta ER cangėms 8
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 5 mm
Išorinis ⌀ D 10 mm
Koto ⌀ d 10 mm
Koto ilgis L1 138 mm
L2 10 mm
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300682 8
EAN / GTIN 2050001705679
Gamintojo numeris 42110001500

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis laikiklis Fahrion CENTRO P be užveržimo veržlės.
Kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

Paskirtis:

Weldon arba įspraustinių prailginimui.

Priedai pasirinktinai:

Užveržimo raktai Nr. 309754, 309756.
ER užspaudimo įvorės Nr. 309365309372, ER Mini CP veržlė Nr. 309655; 309665.

Pastaba:

Netinka karštojo užspaudimo operacijoms.
Ilgis nereguliuojamas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį