{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Centro P | |
skirta ER cangėms | 16 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ D | 22 mm | |
Koto ⌀ d | 16 mm | |
Koto ilgis L1 | 117 mm | |
L2 | 33 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300682 16 | |
EAN / GTIN | 2050001705686 | |
Gamintojo numeris | 42316001500 |