{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 8 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304417 8 | |
EAN / GTIN | 4062406422226 | |
Gamintojo numeris | 304417 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė, HSK-A 100 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
144,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
163,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |