{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304417 10 | |
EAN / GTIN | 4062406422233 | |
Gamintojo numeris | 304417 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė, HSK-A 100 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
163,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
177,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |