Weldon įspraustinė, HSK-A 100 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 18mm

Prekės Nr.: 304417 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 18 mm
Laikiklis HSK-A 100 A = 160
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 16
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 304417 18
EAN / GTIN 4062406422271
Gamintojo numeris 304417 18

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Weldon įspraustinė, HSK-A 100 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D<sub>1</sub>: 18mm

Weldon įspraustinė, HSK-A 100 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 18mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
163,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
177,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
212,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 16 16 16 16 16 16
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm ≤3 µm ≤3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤3 µm
Užspaudimo ⌀ D1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį