{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | BT 50, trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Modelis | BT-DC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
a | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 303670 10 | |
EAN / GTIN | 4062406250201 | |
Gamintojo numeris | 303670 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė Forma AD 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
105,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Išorinis ⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | 10 | 10 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤ 3 | ≤3 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |