{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | BT 50, trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Modelis | BT-DC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
a | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 303670 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250249 | |
Gamintojo numeris | 303670 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Weldon įspraustinė Forma AD, BT 50, trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
117,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
113,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 50, trumpa | BT 50, trumpas | BT 50, trumpas |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 | 25 | 25 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |