{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 40 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 72,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Aušinimo kanalo anga | ne | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303480 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265580 | |
Gamintojo numeris | 303480 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis griebtuvas performance Master Chuck, Form ADB 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
246,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
362,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
197,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40 trumpa | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
Išorinis ⌀ D | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49,25 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |