{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 72,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,25 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 45 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303459 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240042 | |
Gamintojo numeris | 303459 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HT patronas 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
197,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
246,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
362,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Išorinis ⌀ D | 49,25 | 49 | 49 |
Naudingasis ilgis L1 | 45 | 45 | 45,5 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
tinkama pereinamoji įvorė | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |