{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 40 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 58 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Aušinimo kanalo anga | ne | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303480 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265566 | |
Gamintojo numeris | 303480 12 |