{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 30 A = 85 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 24,9 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303446 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868619 | |
Gamintojo numeris | 303446 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Plonas hidraulinis patronas, BT 30 A = 85, Užspaudimo ⌀ D1: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
570,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
450,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
389,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 24 mm |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | 49,5 mm | 46 mm | 32 mm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |