{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 4 mm | |
Laikiklis | BT 30 A = 85 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 16,7 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
L2 | 45 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303446 4 | |
EAN / GTIN | 4045197868565 | |
Gamintojo numeris | 303446 4 |