{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 30 A = 85 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303435 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265214 | |
Gamintojo numeris | 303435 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Siauras hidraulinis griebtuvas Master Chuck, Form AD 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
389,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
450,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
570,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 24 | 18 | 20 | 32 |
Laikiklis | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 A = 85 | BT 30 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 | 120 | 85 | 55 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 | ≤3 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |