{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 30 A = 85 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303435 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265238 | |
Gamintojo numeris | 303435 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Siauras hidraulinis griebtuvas Master Chuck, Form AD 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
389,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
563,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Išorinis ⌀ D | 42 | 49,5 | 45 |
Forma | AD | AD | AD |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC |