{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kotui, kurio ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 72 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas |
Produkto numeris | 303128 20 | |
EAN / GTIN | 4062406105150 | |
Gamintojo numeris | 303128 20 |