Įspraustinė grąžto tvirtinimui Forma ADB, BT 40, Kotui, kurio ⌀ D1: 25mm

Prekės Nr.: 303128 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotui, kurio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kotui, kurio ⌀ D1 25 mm
Laikiklis BT 40
Laikiklio norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 76 mm
Išorinis ⌀ D 45 mm
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303128 25
EAN / GTIN 4062406105167
Gamintojo numeris 303128 25

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
  • Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
  • Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies ⌀ standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
  • Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
  • Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 µm.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindriniu kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760308802. Atsarginiai varžtai Nr. 309907; 309908.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį