Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalu,forma ADB 22 mm

Prekės Nr.: 303045 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: neužrakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 22 mm
Užspaudimo ⌀ D1 22 mm
Laikiklis BT 50 A = 100
Norma DIN 6357
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 48 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 22
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 22
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303045 22
EAN / GTIN 4250122616283
Gamintojo numeris 506.11.22.100

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.
Visi kotai juodinti.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760308802. Specialus raktas Nr. 309840.