{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 22 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 22 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 22 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302897 22 | |
EAN / GTIN | 4062406101121 | |
Gamintojo numeris | 302897 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms Forma A 22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
53,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
70,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
96,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
70,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
89,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | SK 40, trumpa | SK 50 A = 55 | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Virbo ⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Forma | A | ADB | ADB | ADB | AD |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 5 µm | ≤5 µm | ≤5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė |