{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 16 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 16 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 16 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302897 16 | |
EAN / GTIN | 4062406101114 | |
Gamintojo numeris | 302897 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms Forma A, BT 40, trumpas, Virbo ⌀ d1: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
52,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
70,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
94,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
70,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
89,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | SK 40, trumpa | SK 50 A = 55 | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas | SK 40, trumpa |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | A | ADB | ADB | ADB | AD | A |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |