Kombinuotas užmaunamų frezų patronas Forma AD, BT 40, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ d1: 22mm

Prekės Nr.: 303760 22
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6358
  • Laikiklio norma: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 22 mm
Užspaudimo ⌀ D1 22 mm
Laikiklis BT 40, trumpas
Norma DIN 6358
Laikiklio norma JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Pjovimo technika HPC
Modelis BT-DC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 55 mm
a 1 mm
Išorinis ⌀ D 40 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 22
Atsarginis žiedas Nr. 309870 22
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 22
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303760 22
EAN / GTIN 4062406250577
Gamintojo numeris 303760 22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su RFID / Balluff-Chip anga.

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.
  • Geresnė paviršiaus kokybė
  • Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas
  • Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsukoms)
  • Tolygesnė eiga
BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklį.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806, specialus raktas Nr. 309840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį