{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 160 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | |
ER užveržimo raktas | 32 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302830 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615460 | |
Gamintojo numeris | 506.02.20.160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER įspraustinė Forma ADB 32
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
171,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
100,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Forma | ADB | ADB |
skirta ER cangėms | 32 | 32 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 | 2-20 |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | 32 |
ER užveržimo raktas | 32 | 32 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |