{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 160 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 16 | |
ER užveržimo raktas | 16 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302830 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615408 | |
Gamintojo numeris | 506.02.10.160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER įspraustinė Forma ADB 16
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
171,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
94,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 | 80 |
Forma | ADB | ADB |
skirta ER cangėms | 16 | 16 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 16 | 16 |
ER užveržimo raktas | 16 | 16 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |