ER įspraustinė Forma ADB 25

Prekės Nr.: 302800 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 25
Laikiklis BT 40 A = 160
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė 25
ER užveržimo raktas 25
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302800 25
EAN / GTIN 4250122615347
Gamintojo numeris 406.02.16.160

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
Visi kotai juodinti.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekiama:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680309745 arba Nr. 613300.
Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580309610.