ER užveržimo raktas 25

Prekės Nr.: 309680 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER canginėms įspraustinėms Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 250
    skirta ER canginėms įspraustinėms 25
    visas ilgis 203 mm
    Produkto rūšis Užveržimo raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309680 25
    EAN / GTIN 4020772052256
    Gamintojo numeris 52258

    Aprašymas

    Modelis:

    Kai nekontroliuojamas užveržimo momentas.
    Tvirtinimo veržlėms (ER) pagal DIN 6499.
    Specialus plienas, grūdintas ir cinkuotas.
    Su kiauryme pakabinimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį