{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Laikiklis | BT 40 A = 160 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 16 | |
ER užveržimo raktas | 16 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302800 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612261 | |
Gamintojo numeris | 406.02.10.160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER įspraustinė Forma ADB 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
157,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
112,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 | 160 | 160 |
Išorinis ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Forma | ADB | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Užspaudimo ribos | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC |