{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | |
ER užveržimo raktas | 32 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302755 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944801 | |
Gamintojo numeris | 302755 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER įspraustinė Forma ADB 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
73,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
90,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje
94,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
skirta ER cangėms | 32 | 32 | 32 |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |