{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 25 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 25 | |
ER užveržimo raktas | 25 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302755 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944795 | |
Gamintojo numeris | 302755 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER įspraustinė Forma ADB 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
72,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
94,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | BT 40, trumpa |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
skirta ER cangėms | 25 | 25 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | 1-16 mm |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |