{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 20 | |
ER užveržimo raktas | 20 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302755 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100285 | |
Gamintojo numeris | 302755 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER įspraustinė Forma ADB 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
95,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
50,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas | SK 50 A = 70 | SK 40 A = 70 |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC | HSC |