{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Laikiklis | BT 30 A = 60 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 20 | |
ER užveržimo raktas | 20 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302747 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100995 | |
Gamintojo numeris | 302747 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER įspraustinė Forma AD 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 30 A = 60 | BT 50 A = 100 |
Išorinis ⌀ D | 34 | 34 |
Užspaudimo ribos | 1 ;13 | 1 ;13 |
Pjovimo technika | HSC | HSC |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 20 | 20 |
ER užveržimo raktas | 20 | 20 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |