{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 | |
Laikiklis | BT 30 A = 60 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | |
ER užveržimo raktas | 32 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302747 32 | |
EAN / GTIN | 4067263015314 | |
Gamintojo numeris | 302747 32 |