{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302465 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600107 | |
Gamintojo numeris | 401.02.20.50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER canginė įspraustinė 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
67,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
57,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 | PSC 63 A = 100 | SK 40 |
Laikiklio norma | DIN 2080 | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 | 100 | 60 |
Išorinis ⌀ D | 50 | 52 | 50 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤3 |
Užspaudimo ribos | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |