{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 40 | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Užspaudimo ribos | 4 mm - 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 40 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302465 40 | |
EAN / GTIN | 4250122600114 | |
Gamintojo numeris | 401.02.26.80 |