{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 143 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 8 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302420 8 | |
EAN / GTIN | 4250122600237 | |
Gamintojo numeris | 401.04.08.50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Weldon įspraustinė 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
47,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
41,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 | SK 40 |
Laikiklio norma | DIN 2080 | DIN 2080 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 | 50 |
Išorinis ⌀ D | 28 | 28 |
Sriegis M | M16 | M16 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 |