{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Bendras ilgis L | 156 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302420 16 | |
EAN / GTIN | 4250122600275 | |
Gamintojo numeris | 401.04.16.63 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Weldon įspraustinė 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
47,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
41,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 | SK 40 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 | 63 |
Išorinis ⌀ D | 48 | 48 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | 16 |
Bendras ilgis L | 156 | 156 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 |