Karštojo užspaudimo patronas 12 mm

Prekės Nr.: 302355 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
    Laikiklis SK 50 A = 200
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
    Pjovimo technika HSC; HPC
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 200 mm
    Išorinis ⌀ D 31,4 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302355 12
    EAN / GTIN 4045197288813
    Gamintojo numeris 302355 12

    Aprašymas

    Modelis:

    • Atsparus karščiui plienas.
    • dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 − HSS ir HM.
    • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
    • Su RFID / Balluffchip anga.

    Paskirtis:

    Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.