Karštojo užspaudimo patronas suplonintas 3 mm

Prekės Nr.: 302344 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ D1 3 mm
    Laikiklis SK 50 A = 160
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
    Pjovimo technika HSC; HPC
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
    Išorinis ⌀ D 25 mm
    ⌀ D2 9 mm
    Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302344 3
    EAN / GTIN 4045197505385
    Gamintojo numeris 302344 3

    Aprašymas

    Modelis:

    • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
    • Su RFID / Balluffchip anga.
    • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm tik nuo 6 dydžio!
    • Paploninta konstrukcija (sumažinti išoriniai matmenys).

    Paskirtis:

    • Naudojamas įrankių ir formų gamyboje.
    • Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302419. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450.