Karštojo užspaudimo patronas Power Shrink Chuck su Safe-Lock 8 mm

Prekės Nr.: 302307 8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: uždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 8 mm
Laikiklis SK 50 trumpas
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Pjovimo technika HSC; HSC
Apsauga nuo įrankio iškritimo Safe-Lock h6
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 70 mm
⌀ D2 21 mm
maksimalus įsukimo gylis LE 36 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302307 8
EAN / GTIN 4034221077202
Gamintojo numeris 50.440.08.37

Aprašymas

Modelis:

Karštojo užspaudimo griebtuvas maksimaliam pjovimo efektyvumui didelio našumo pjovimo metu (HPC). Optimizuoto dizaino dėka dera patvarumas ir vibracijos slopinimas. Tai apsaugo stakles, suklį ir įrankį.
  • Safe-Lock įrankio pašalinimo apsauga neleidžia įrankiui netyčia iškristi.
  • Geresnis pjovimo našumas dėl didesnio greičio, didesnės pastūmos ir didesnio pjovimo gylio.
  • Trumpesnis apdirbimo laikas.
  • Sklandesnis veikimas, todėl geresnė paviršiaus kokybė bei tausojami įrankiai, sukliai ir mašinos.
  • Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui varžtais.
  • Su uždaromomis Cool Jet kiaurymėmis.
  • Su ilgio reguliavimo varžtu (reguliavimo atstumas 10 mm).

Paskirtis:

Įrankių cilindriniu kotu, kurių tolerancija h6, tvirtinimui su Safe-Lock galandimu. Tinka visiems karštojo užspaudimo prietaisų tipams, pvz.: indukciniai, kontaktiniai ir karštojo užspaudimo prietaisai.

Priedai pasirinktinai:

Frezos su Safe-Lock užgaląsta viršūne žr. VHM frezas.
Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Pastaba:

Kiti karštojo užspaudimo griebtuvai su Safe-Lock tiekiami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį