{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | SK 50 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HSC | |
Apsauga nuo įrankio iškritimo | Safe-Lock h6 | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 54,5 mm | |
⌀ D2 | 44,7 mm | |
maksimalus įsukimo gylis LE | 50 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302307 18 | |
EAN / GTIN | 4034221077257 | |
Gamintojo numeris | 50.440.18.37 |