{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 5 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302251 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689542 | |
Gamintojo numeris | 15.306.40.05.Z |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas 5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
174,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 | 80 |
Išorinis ⌀ D | 22 | 22 |
Forma | ADB | ADB |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |