{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302251 12 | |
EAN / GTIN | 2050001689580 | |
Gamintojo numeris | 15.306.40.12.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
141,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
169,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 | 80 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 | 12 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |