Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Užveržimo ⌀ D1: 32mm

Prekės Nr.: 302038 32
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80,5 mm
⌀ D2 63 mm
Išorinis ⌀ D 70 mm
Naudingasis ilgis L1 61,5 mm
L2 25,5 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Svoris 1,7 kg
Sriegis M M16×1
tinkama pereinamoji įvorė 302180; 302175
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302038 32
EAN / GTIN 4045197602473
Gamintojo numeris 302038 32

Aprašymas

Modelis:

  • Radialinis mušimas ≤ 3 µm.
  • Su RFID/Balluffchip anga.
  • Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis − 10 mm).
  • Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
  • Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekiama:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810308830, dyd. 12; 20; 32: tarpinės įvorės Nr. 302135302187.
Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Užveržimo ⌀ D<sub>1</sub>: 32mm

Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Užveržimo ⌀ D1: 32mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
385,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
⌀ D2 63 mm 63 mm
Išorinis ⌀ D 70 mm 73 mm
Sriegis M M16×1 M16×1
Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar taip, su maks. 80 bar
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm ≤3 µm
Užspaudimo ⌀ D1 32 mm 32 mm
Produkto rūšis Hidraulinis patronas Hidraulinis patronas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį