{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Svoris | 1,4 kg | |
Sriegis M | M12×1 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302038 16 | |
EAN / GTIN | 4045197602442 | |
Gamintojo numeris | 302038 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Užveržimo ⌀ D1: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
385,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
303,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
431,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
447,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Laikiklis | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 40 | SK 50 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 20000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |