{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 40 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 40 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Virpesiai | slopinantis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 300 mm | |
⌀ D2 | 89 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 28 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 301147 40 | |
EAN / GTIN | 4045197926821 | |
Gamintojo numeris | 301147 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvučių įspraustinė cilindrinė, SK 50 A = 300, Virbo ⌀ d1: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
723,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
69,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 A = 300 | SK 40, trumpas |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 300 mm | 50 mm |
Forma | A | ADB |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 28 mm | 27 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |